• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gancio portautensili GARANT easyFix doppio, ⌀ Morsetto: 6/6mm

Codice art.: 955660 6/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,53 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    6,28 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Morsetto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Morsetto 6 mm
Numero morsetti per piastra di supporto 2
Campo di serraggio di ⌀ 6 mm - 10 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Codice del produttore 955660 6/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Agganciabile senza piastra base.