• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola IMPACT, Numero degli utensili: 11

Codice art.: 954015 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×8
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×8
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 8
Numero degli utensili 11
Esecuzione con chiave a bussola
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954015 11
EAN / GTIN 4067263906698
Codice del produttore 954015 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954015: 1 pz.
Bussola IMPACT di HOLEX con attacco esagonale da 3/8 pollice con magnete n. art. 650135 Dim. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: cad. 1 pz.
Prolunga IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650400 Dim. 100: 1 pz.
Snodo cardanico IMPACT di HOLEX da 3/8 pollice n. art. 650600: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati