Set di tappetini antiscivolo per cassetti, 5 pezzi 20X24

Codice art.: 951885 20X24
Imposta il prezzo 5 Articolo (10,53 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Exact antisciv., set da 5 pz., 600 x 500 mm
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 500 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 24
Spessore 2 – 3 mm
Per cassetti in G 20×24G
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951885 20X24
EAN / GTIN 4063104000532
Codice del produttore 80600543

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

Uso:

Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.
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
    Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello