{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Anti-R. Exact 5er Set 600 x 500 mm | |
| Color | gris | |
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 600 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 20 | |
| Profundidad útil en G | 24 | |
| Superficie útil en G | 20×24 | |
| Superficie | Superficie de botones | |
| Modelo | Recorte | |
| Propiedad | Antideslizante | |
| Tipo de producto | estera antideslizante | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 951885 20X24 | |
| EAN / GTIN | 4063104000532 | |
| Número del fabricante | 80600543 | |
| Fabricante/responsable | TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de |