• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 24G, Per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 951580 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.352 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Per cassetti con profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951580 75
EAN / GTIN 4062406136253
Codice del produttore 951580 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Listelli laterali fessurati in plastica per la suddivisione dei cassetti. I listelli laterali vanno applicati al bordo del cassetto. Un set è sufficiente per un solo cassetto.

Per:

Profondità utile cassetti 24G.