• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Divisori fessurati bilaterali profondità 16G, Per altezza frontalino cassetti: 200mm

Codice art.: 951510 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,73 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    10,61 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 175 mm
Spessore 12 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Per cassetti con profondità utile in G 16
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951510 200
EAN / GTIN 4062406136369
Codice del produttore 951510 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Divisori fessurati singoli per la suddivisione dei cassetti. Montaggio senza utensili: i divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. Struttura robusta in plastica, nessun pericolo di lesioni sui bordi in caso di estrazione.
Inserto intermedio in lamiera di acciaio per una maggiore stabilità.

Per:

Profondità utile cassetti 16G.