• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vaschette per minuteria easyPick altezza 25 mm, Larghezza x Profondità in G / Tipo: 8X10/1

Codice art.: 951210 8X10/1
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
740 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza 25 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Altezza interna 21,8 mm
Larghezza interna 185 mm
Profondità interna 235 mm
Numero di alloggiamenti nella scatola 1
Colore antracite
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951210 8X10/1
EAN / GTIN 4062406148522
Codice del produttore 951210 8X10/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini 50 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyPick" Visualizza tutto