Set di conche 50/3

Codice art.: 950610 50/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 46×24

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 46×24
Altezza 25 mm
Larghezza 1.150 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 46
Profondità in G 24
Conche altezza 25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 46
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 1.150 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Materiale plastica
Peso 2,832 kg
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950610 50/3
EAN / GTIN 4062406286590

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori. I set riempiono completamente un cassetto 46×24G.

Per:

Cassetti 46×24G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 12× Dim. 6×8/4; 9× Dim. 6×8/2; 6× Dim. 2×8/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 5× Dim. C; 2× Dim. A

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi