Set di divisori fessurati e separatori lisci 75/1

Codice art.: 950199 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
668 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 16×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 16×16
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 16
Per cassetti con profondità utile in G 16
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati bilaterali e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I set riempiono completamente un cassetto 16×16G.

Per:

Cassetti 16×16G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951560: 1 × Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951510: 5 × Dim. 75
Separatori lisci a incastro n. art. 951731: 10 × Dim. 75

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript