Cesoia per funi in acciaio rivestiti in resina sintetica 600 mm

Codice art.: 95 81 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 81 600
EAN / GTIN 4003773025344
Codice del produttore 95 81 600
Numero-L L70010 517

Descrizione

Descrizione:

  • per cavi in rame ed alluminio, funi e tondini in acciaio
  • per troncare fili aerei senza eliminare il cavo di trazione
  • le estremità appuntite dei taglienti consentono di troncare le trecce singolarmente
  • rapporto di trasmissione ottimale per un'elevata capacità di taglio
  • testa avvitata, intercambiabile
  • peso leggero
  • con testa rinforzata per maggiore prestazione, adatte anche per il taglio di filo armonico

Proprietà:

  • Valore di taglio cavo Cu, trefoli: 150 mm²
  • Valore di taglio Cavo in Cu, a trefoli fini (diametro): Ø 16,0 mm
  • Valori di taglio fune metallica (diametro): Ø 16,0 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 10,0 mm
  • Valori di taglio del filo di pianoforte (diametro): Ø 4,5 mm
  • Valori di taglio del ferro (diametro): Ø 10 mm
  • AWG: 6 / 0
  • con rivestimenti in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi