{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Spessore del materiale | 0,8 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey; Anthracite grey | |
| Parte descritta | Korpus; Türen | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; grey | |
| Gamma colori | Colori GARANT | |
| Con ripiano per cappelli | Sì | |
| Profondità utile ripiano per cappelli | 477 mm | |
| Altezza utile ripiano per cappelli | 328 mm | |
| Altezza utile ripiano per abiti | 1.420 mm | |
| Con anta | Sì | |
| Numero totale di ante | 4 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | A destra e a sinistra | |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
| Lati anteriori delle porte | Con fessure di aerazione | |
| Ventilazione sopralzo | Sì | |
| Fessure di aerazione | Sì | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Sistema di chiusura | sistema di chiusura di altri produttori | |
| Con ganci / supporti | Sì | |
| Numero ganci | 3 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Basi | |
| Numero appendiabiti | 1 pz. | |
| Possibilità di separazione bianco/nero | si | |
| Con pannello di copertura obliquo | Sì | |
| Altezza davanti | 1.950 mm | |
| Altezza posteriore | 2.170 mm | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Peso | 75 kg | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva | 1.200 mm | |
| Profondità complessiva | 500 mm | |
| Altezza complessiva | 2.170 mm | |
| Larghezza corpo | 1.200 mm | |
| Profondità corpo | 500 mm | |
| Es. mobile | No |
| Codice articolo | 949733 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263828815 | |
| Codice del produttore | 949733 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |