{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 60 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.200 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza utile | 1.040 mm | |
Numero ripiani | 2 | |
Frontalini armadio | Aperto | |
Tipo di prodotto | Armadio per raccoglitori |
Codice articolo | 949506 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080600 | |
Codice del produttore | 949506 1200 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |