• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Postazione di lavoro per computer, Modello: CH

Codice art.: 948251 CH
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.620 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile custodia monitor 460 mm
Larghezza utile custodia monitor 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza utile struttura portante 645 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra 700 mm
Larghezza utile struttura portante, destra 223 mm
Ingresso per tipo di connettore J
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Peso 120 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 948251 CH
EAN / GTIN 4062406074401
Codice del produttore 948251 CH
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassettiera. Piano di appoggio in bambù.
Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Per il trasporto, la conservazione e il funzionamento di computer, monitor, stampanti e altre periferiche.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Utilizzare il computer solo con la ventola accesa.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non sovraccaricare cassetti e ripiani.
  • Non sedersi sulla postazione di lavoro per computer.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Per garantire un’aerazione ottimale non coprire completamente il pannello forato sulla parte posteriore con l’accessorio Easyfix.
  • Tenere liberi la ventola e le fessure di aerazione; non coprirli.