• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 75 kg, Altezza fronte cassetti: 250mm

Codice art.: 946083 250

Seleziona la variante e la quantità

Altezza fronte cassetti (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 54×27 E
Larghezza in E 54E
Profondità in E 27E
Altezza fronte cassetti 250 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 946083 250
EAN / GTIN 4045197430229
Codice del produttore 946083 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, fondo con fori con passo da 17 mm, fiancate interne interamente fessurate (passo 17 mm) per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio, frontalino dei cassetti con maniglione in alluminio (cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti e protezione trasparente compresi nella fornitura).
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Scaffali n. art. 946000 e successivi.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

  • Per divisori vedi n. art. 960190960700 e n. art. 960900961290.
  • I cassetti possono essere equipaggiati con inserti modulari (vedi gruppo 97) per la custodia di utensili con attacco SK, HSK, Capto e VDI.