• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, Altezza utile mm / modello: 1225/10

Codice art.: 944101 1225/10

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 78×36 E
Altezza 1.325 mm
Larghezza 1.431 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 78 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 1.225 mm
Larghezza utile cassetti 1.326 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 10
Peso 318 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 944101 1225/10
EAN / GTIN 4045197381552
Codice del produttore 944101 1225/10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio come descritto al n. art. 944001. Cassetti come descritto al n. art. 944011.
Cassetti con 200 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

  • Assortimenti di divisori per cassetti completi vedi n. art. 960445960480.
  • Qualora l'armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.