{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 54×36 E | |
Altezza frontalino | 100 mm | |
Altezza utile | 82 mm | |
Larghezza utile | 918 mm | |
Profondità utile | 612 mm | |
Altezza telaio | 77 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Peso | 18 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo |
943611 100
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197381217
copia |
|
Codice del produttore |
943611 100
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |