Cassetto a estrazione totale 200 kg 100 mm

Codice art.: 943251 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 54×27 E
Larghezza in E 54E
Profondità in E 27E
Altezza frontalino 100 mm
Altezza utile 82 mm
Larghezza utile 918 mm
Profondità utile 459 mm
Altezza telaio 77 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 15 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943251 100
EAN / GTIN 4045197380623

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato, passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetto a estrazione totale, estraibile al 100 %, portata 200kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943231 e cassettiera su ruote n. art. 943506 Dim. 860/0.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.