Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 200 kg, Înălţimea frontală: 100mm

Cod articol.: 943251 100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943251 100
EAN / GTIN 4045197380623
Număr producător 943251 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bază perforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm), partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertar cu deschidere completă, 100 % extensibil; capacitate portantă 200kg.

Adaptat pentru:

Carcasa dulapului de scule Cod 943231 şi căruciorul de montare Cod 943506 Ref. 860/0.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.