Carrello ESD con piattaforme di acciaio

Codice art.: 9400B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9400B
EAN / GTIN 4017976394008
Codice del produttore 9400B

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Struttura a vite e a innesto. 2 piattaforme in lamiera di acciaio, a filo nel telaio, saldate in modo pulito, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE-ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza ripiani (mm): 228, 860
Lunghezza totale (mm): 1047
Larghezza totale (mm): 509
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 160 x 40