• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo per cassettiera con sportello con cardine a sinistra senza cassetti e ripiani, larghezza/Altezza utile: 600/540mm

Codice art.: 934830 600/540

Seleziona la variante e la quantità

larghezza/Altezza utile (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 600 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Altezza fronte cassetti 140 mm
Altezza utile dei cassetti 125 mm
Altezza utile per cassetti 140 mm
Altezza utile sportello 380 mm
Numero di porte 1
Cassetto adatto 933760
Ripiano adatto 933770; 933775
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934830 600/540
EAN / GTIN 4045197484055
Codice del produttore 934830 600/540
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura centralizzata e serratura a cilindro. Sportello richiudibile mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.