Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio base con carrello, Larghezza / Modello: 1030mm

Codice art.: 934720 1030

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza / Modello (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Codice del produttore 934720 1030
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio base incluso carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (⌀ 100 mm) con superficie di scorrimento in gomma piena. Carrello con portata fino a 400 kg (incluso il contenuto).

Uso:

Per l’alloggiamento di corpi n. art. 934770 − 934862.

Per:

Cad. 1 corpo Dim. 430 e 600.

Verniciatura:

Telaio base con carrello grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Nota:

Per motivi di sicurezza, per i banchi da lavoro mobili è necessario ordinare anche un'apertura differenziata n. art. 934730 per ogni cassetto!