• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio base con carrello, Larghezza / Modello: 1200/2mm

Codice art.: 934720 1200/2

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza / Modello (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Compensazione altezza: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 200 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 630 mm
Portata massima carrello 400 kg
Tipo di esecuzione 2
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934720 1200/2
EAN / GTIN 4045197171962
Codice del produttore 934720 1200/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio base incluso carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (⌀ 100 mm) con superficie di scorrimento in gomma piena. Carrello con portata fino a 400 kg (incluso il contenuto).

Uso:

Per l’alloggiamento di corpi n. art. 934770934862.

Per:

2 corpi Dim. 600.

Verniciatura:

Telaio base con carrello grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.

Nota:

Per motivi di sicurezza, per i banchi da lavoro mobili è necessario ordinare anche un'apertura differenziata n. art. 934730 per ogni cassetto!