• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote in lamiera di acciaio, Altezza utile mm / Numero cassetti: 520/5

Codice art.: 933900 520/5

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / Numero cassetti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 780 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 520 mm
Altezza utile per cassetti 520 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Portata mensola superiore 100 kg
Portata massima 500 kg
Materiale mensola Lamiera di acciaio con gomma scanalata
Appoggio
Materiale ruota Superficie di scorrimento in gomma piena
Esecuzione su ruote; con cassetti
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato anteriore
Peso 71 kg
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933900 520/5
EAN / GTIN 4045197280299
Codice del produttore 933900 520/5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio con 2 ruote fisse e 2 piroettanti in gomma piena montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 100 mm (con freno). Parte superiore con tappetino in gomma scanalata, sponda di contenimento sui 4 lati e maniglia trasportabile. Chiusura centralizzata.
Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti: 60; 80; 100; 120; 160 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Le Dimensioni 520 e 720 vengono fornite automaticamente, in combinazione con il cassetto n. art. 933760, con il cricchetto di sicurezza.