• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi per cassetti senza cassetti, Modello: 720T

Codice art.: 933720 720T

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza 800 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 720 mm
Altezza porta 720 mm
Altezza utile sportello 720 mm
Numero di porte 1
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933720 720T
EAN / GTIN 4045197436726
Codice del produttore 933720 720T
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con cremagliera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda all'altezza utile del corpo della cassettiera.

Download & documenti

Prodotti correlati