Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Struttura portante a U mobile, regolabile in altezza, Altezza 850 – 1100 mm, Modello: 2

Codice art.: 933633 2

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933633 2
EAN / GTIN 4045197727077
Codice del produttore 933633 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio profilata, con traverse, ⌀ ruote 125 mm con superficie di scorrimento in gomma piena, grigia, che non lascia tracce.
Con ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e arresto piattaforma girevole.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ragioni di stabilità, le basi d’appoggio mobili devono essere utilizzate insieme alle mensole n. art. 933600; 933605, alla parete dorsale n. art. 933610; 933615 o al raccordo a gomito n. art. 933628.