{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1.000 kg | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Altezza | 850 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 800 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Altezza corpo per cassetti | 800 mm | |
| Larghezza corpo per cassetti | 565 mm | |
| Profondità corpo per cassetti | 725 mm | |
| Corpo per cassetti profondità in E | 36 E | |
| Larghezza utile cassetti | 459 mm | |
| Profondità utile cassetti | 612 mm | |
| Numero dei cassetti | 6 | |
| Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
| Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
| Banco da lavoro in serie | sì – può essere usato in serie, poiché il corpo o la struttura portante sono montati a livello del piano | |
| Peso | 145 kg | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
| Codice articolo | 933435 1500/6 | |
| Codice del produttore | 933435 1500/6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |