• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile con 4 cassetti, Lunghezza piano: 1500mm

Codice art.: 933050 1500
1500

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933050 1500
EAN / GTIN 4045197171702
Codice del produttore 933050 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (⌀ 100 mm) con superficie di rotolamento in gomma piena. Il banco di lavoro viene sollevato o abbassato in modo uniforme. In questo modo si ha una stabilità totale sul posto di lavoro o uno spostamento agevole su 4 ruote. Portata massima del carrello: 400 kg (banco da lavoro compreso il carico). Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durante il trasporto.
  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. – estraibili al 90% −
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (destra): 60; 100; 140; 240 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accessori e divisori vedi n. art. 960030960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900-961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.