{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Anthracite grey | |
| Parte descritta | Schubladenkorpus; Fronten | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Superficie | termoverniciata | |
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Profondità complessiva | 500 mm | |
| Integrazione nel corpo | No | |
| Altezza frontalino | 100 mm | |
| Larghezza utile | 900 mm | |
| Profondità utile | 500 mm | |
| Altezza utile | 75 mm | |
| Unità specifica del produttore, dimensioni utili | G | |
| Larghezza utile in G | 36 | |
| Profondità utile in G | 20 | |
| Superficie utile in G | 36×20 | |
| Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Senza dispositivo di blocco | |
| Con bloccaggio | Sì | |
| Tipo di chiusura | Bloccaggio in posizione retratta | |
| Tipo di sgancio | Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano; Con sblocco di sicurezza | |
| Con listello di presa | Sì | |
| Con cartellini per l’individuazione del materiale | si | |
| Cassetti automatici | Sì | |
| Tipo di montaggio delle guide dei cassetti | Guide per cassetti da montare lateralmente nella cassettiera | |
| Struttura guida dei cassetti | Estrazione differenziale | |
| Guide dei cassetti incluse nella fornitura | si | |
| Con serratura | No | |
| Portata max. distribuita su tutta la superficie | 75 kg | |
| Colore | grey; black | |
| Tipo di prodotto | cassetto | |
| Peso | 16 kg | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 930744 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406131609 | |
| Codice del produttore | 930744 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |