• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano fisso con 4 supporti, Modello: 1

Codice art.: 929581 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Materiale: Esecuzione zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Materiale Esecuzione zincata
Larghezza utile 515 mm
Profondità utile 590 mm
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Codice del produttore 929581 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano in lamiera di acciaio zincato, fino a 100 kg di carico. Ideale dietro ad ante battenti (altezza 540 mm) e nei corpi centrali aperti.

Per:

Banchi da lavoro HOLEX n. art. 929500929570.