Esecuzione:
Dimensione 1000×1000 mm.
In lamiera di acciaio con
struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con
cavo e
collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):1 × gruppo distributore n. art.
928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art.
928490 Dim. 5 per cavo, incluso.
Disponibile con 16 moduli singoli totali (8 moduli per lato), ciascuno dotato di divisore 1E n. art.
928470.
Descrizione:
Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):- Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
- Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
- Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
- Sezione del filo dei cavi preassemblati:
3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE) - Classe di protezione 1
- Tipo di protezione IP 20.
Per:
Nota:
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.
Warning:
Uso previsto- Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
- Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
- Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
- Per uso industriale in ambienti interni.
- Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
- Utilizzare solo in un ambiente asciutto.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
- Non utilizzare per trasportare persone.
- Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
- Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
- Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
- Non apportare modifiche non autorizzate.