• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Leva di serraggio

Codice art.: 92502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92502
EAN / GTIN 4020772092504
Codice del produttore 92502
Numero-L L30100 267
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Braccio di serraggio, lega di alluminio ad alta resistenza, nero. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®, resistente alle particelle di saldatura. Pronto per l’installazione con cono e filettatura attacco per viti di serraggio N. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • F: 48
  • H: 5,5
  • H1: 7,5
  • I: 16
  • L: 64
  • M: M6
  • N: 6
  • ØW: 12
  • peso: 31 g