• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di bit con inserto in espanso rigido, Numero degli utensili: 0

Codice art.: 923975 0

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923975 0
EAN / GTIN 4045197704238
Codice del produttore 923975 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 115. Gli Shadow Board dim. 176 possono essere dotati degli alloggiamenti in espanso rigido dim. 1/3 dei carrelli per officina GARANT (Parte 91).

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 923975 Dim. 0: 1 pz.
Fori per bit da 1/4 pollici, vuoti: 66 pz.