{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.300 mm | |
Larghezza | 1.100 mm | |
Larghezza senza maniglia | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 970 mm | |
Passo di agganciamento | 50 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 100 mm | |
Materiale rotelle | supporto in gomma resistente all'abrasione | |
Numero vaschette a bocca di lupo | 70 | |
Portata massima | 200 kg | |
Peso | 81 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello portamateriali |
Codice articolo | 921860 70 | |
Codice del produttore | 921860 70 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |