Banco da lavoro, regolabile in altezza elettricamente, lato sinistro con 5 cassetti, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex 2000/DE mm

Codice art.: 921604 2000/DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000/DE
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 850-1050
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 350
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 850-1050 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 350 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Grado di protezione IP IP 20
Serie Ready-to-go
Campo di regolazione dell’altezza 850 mm - 1.050 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.900 mm
Profondità struttura portante 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 525 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Principio della regolazione dell’altezza elettrico
Regolazione dell’altezza in continuo si
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione di alimentazione 250 V
Tensione nominale 250 V
Velocità di sollevamento 9 mm/s
Forza di sollevamento massima 6.000 N
Numero dei cassetti 9
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Peso 230,2 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 921604 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086572

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.
Regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W. Cavo di collegamento lungo 1,5 m.
Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.
Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoiamento n. art. 927220.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto