Pracovní stůl, elektricky výškově nastavitelný, vlevo 5 zásuvek, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu 2000/DE mm

Artiklové číslo: 921604 2000/DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
2000/DE
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 850-1050
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 350
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení pracoviště 850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 350 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Ochranná třída IP IP 20
Řada Ready-to-go
Výškový rozsah 850 mm - 1 050 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Šířka podstavce 1 900 mm
Hloubka podstavce 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 525 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Princip výškového nastavení Elektrický
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Přípojka napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V
Rychlost zvedání 9 mm/s
Maximální zvedací síla 6 000 N
Počet zásuvek 9
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Hmotnost 230,2 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 921604 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086572

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.
S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojovací výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. Délka připojovacího kabelu 1,5 m.
Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.
Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střižný plech č. 927220.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny