{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 850-1050 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 350 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Serija | Ready-to-go | |
Područje podešavanja visine | 850 mm - 1.050 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Podgradnja širina | 1.900 mm | |
Podgradnja dubina | 700 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 525 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Princip podešavanja visine | električno | |
Kontinuirano podešavanja po visini | Da | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Priključni napon | 250 V | |
Nazivni napon | 250 V | |
Brzina podizanja | 9 mm/s | |
maksimalna podizna snaga | 6.000 N | |
Broj ladica | 9 | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Težina | 230,2 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 921604 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086572 |