Tavolo di sollevamento a pantografo 1000/2

Codice art.: 919991 1000/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza C 80 mm
Lunghezza L 1.450 mm
Larghezza 1.140 mm
Larghezza tra le forche 585 mm
Altezza della corsa H 760 mm
Tempo della corsa 18 s
Tensione di rete 400 V
Frequenza di rete 50 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Portata 1.000 kg
Peso 235 kg
Tipo di prodotto Tavola di sollevamento a forbici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919991 1000/2
EAN / GTIN 4050939066185
Codice del produttore 040047381Q HTF-XU

Descrizione

Esecuzione:

Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per il sollevamento e abbassamento continuo di carichi, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Utilizzo su pavimenti industriali senza montaggio in fossa, vista la struttura di ridotto ingombro in altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione.
Forma a U per l'inserimento diretto del carrello elevatore.

Norma:

DIN EN 1570-1; Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Nota:

  • Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.
  • Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.
  • Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.