Carrello per officina Assistent 179N con piano di lavoro in acciaio legato 179N-8

Codice art.: 918276 179N-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 25
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 25 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Modello 179N-8
Serie Assistente
Altezza 1.020 mm
Larghezza 785 mm
Profondità 518 mm
Larghezza utile cassetti 522 mm
Profondità utile cassetti 398 mm
Peso 90 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918276 179N-8
EAN / GTIN 4000896215584
Codice del produttore 179NX-8

Descrizione

Esecuzione:

Robusto carrello per officina con struttura a parete doppia. Alloggiamento con angoli con paraspigoli, chiusura centralizzata con serratura a cilindro e blocco reciproco di estrazione dei cassetti. Cassetti con autorientro. Superficie di lavoro a tenuta stagna, interno del carrello protetto dalla fuoriuscita di liquidi.
2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e 2 ruote fisse.
Piano di lavoro e maniglia di trasporto in acciaio legato inossidabile.

Collocamento:

numero×altezza fronte cassetti mm: 7×81 / 1×166

Verniciatura:

Blu

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi