• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portadocumenti

Codice art.: 180-24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 180-24
EAN / GTIN 4000896110827
Codice del produttore 180-24
Numero-L L60140 2072
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Portadocumenti, per fogli di lavoro
  • Per carrello portautensili Assistente 167T (in combinazione con 167T 26) ∙ 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D e banco da lavoro Assistente 177W ∙ 179N W
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.67 kg