• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Carrello telescopico portautensili per officina

Codice art.: 916400
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Tonalità RAL RAL 5011
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, argento Blu acciaio
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu; argento
Larghezza complessiva Bg 670 mm
Profondità complessiva Tg 365 mm
Altezza regolabile sì
Altezza min. 520 mm
Altezza max. 935 mm
Numero ripiani 3 pz.
Con cassetti no
Con ripiani sì
Numero ripiani 2 pz.
Ripiano portata 20 kg
Larghezza utile ripiano BnF 435 mm
Profondità utile ripiano TnF 330 mm
Con maniglia si
Con ripiano sì
Predisposizione per il lucchetto no
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Campo di impiego Carrello portautensili per officina
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Portata max. 40 kg
Peso 28 kg
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916400
EAN / GTIN 4045197293282
Codice del produttore 916400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello telescopico portautensili per officina possiede una solida struttura a stampo in lamiera di acciaio con spaziosa vasca inferiore, 2 vaschette e coperchio con sponda di contenimento e rivestimento in X-ABS su tutti i lati.
Due tubi telescopici con molla a gas a scomparsa (20 kg di forza elastica ciascuno) facilitano l’apertura e la chiusura del carrello. Durante la chiusura i tubi telescopici scorrono l’uno dentro l’altro: a carrello chiuso nessuna parte sporge. Con maniglia estensibile per spingere e trascinare il carrello.
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).

Fornitura:

Incl. divisori.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.