Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile con 5 cassetti, estraibile da entrambi i lati, Numero dei cassetti: 5

Codice art.: 916340 5

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916340 5
Codice del produttore 916340 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello a banco e portautensili contiene due vaschette integrate. La parete laterale è forata per l’alloggiamento di accessori. Lato interno del cassetto con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio integrata nel maniglione. Cassetti a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse). Piano di lavoro spesso 25 mm in bambù per il montaggio della morsa.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.