Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli à roulettes à 5 tiroirs, extractible des deux côtés, Nombre de tiroirs: 5

Réf.: 916340 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916340 5
Réf. fabricant 916340 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de l'établi mobile intègre 2 compartiments de rangement. La paroi latérale est perforée pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Plan de travail de 25 mm d'épaisseur en bambou, adapté au montage d'un étau.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.