• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile ToolTruck con cassetto estraibile verticale, Numero dei cassetti / Estrazione verticale: 6/2

Codice art.: 916332 6/2

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti / Estrazione verticale Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Portata cassetto estraibili verticale: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Portata cassetto estraibili verticale 30 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck
Altezza 950 mm
Larghezza 1.120 mm
Profondità 464 mm
Larghezza utile cassetti 530 mm
Profondità utile cassetti 390 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero dei cassetti 6
Numero di cassetti estraibili verticali 2
Materiale piano di lavoro HDPE
ComfortClose no
Paraurti si
Maniglia trasportabile si
Abbassabile no
Peso 92 kg
Configuratore rilevante no
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916332 6/2
Codice del produttore 916332 6/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco e portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in HDPE per elevati requisiti tecnici. Le travi corrimano del carrello sono rivestite con paraurti in PP.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.
Incl. suddivisioni:
ogni 60 mm di cassetto 2 pareti fessurate,
ogni 120 mm di cassetto 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.

Raccomandazioni:

Il pannello forato può essere ordinato insieme al n. art. 916600.

Download & documenti

Prodotti correlati