{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
Portata cassetto estraibili verticale | 30 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Serie | ToolTruck | |
Altezza | 950 mm | |
Larghezza | 1.120 mm | |
Profondità | 464 mm | |
Larghezza utile cassetti | 530 mm | |
Profondità utile cassetti | 390 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero dei cassetti | 6 | |
Numero di cassetti estraibili verticali | 1 | |
Materiale piano di lavoro | HDPE | |
ComfortClose | no | |
Paraurti | si | |
Maniglia trasportabile | si | |
Abbassabile | no | |
Peso | 90 kg | |
Configuratore rilevante | no | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 916332 6/1 |