• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di cricchetti 2 pezzi

Codice art.: 91336420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91336420
EAN / GTIN 4018754321711
Codice del produttore 91336420
Numero-L L60010 7447
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Qualità comprovata in una confezione doppia! Con il set di cricchetti STAHLWILLE con attacco da 1/4″ e 1/2″ siete sempre perfettamente equipaggiati.
  • Naturalmente di qualità superiore Made in Germany, con impugnatura ergonomica a 2 componenti e rotazione oraria/anticipata.
  • Robusto, realizzato in acciaio legato al cromo di alta qualità - naturalmente made in Germany
  • Ergonomico. Impugnatura ergonomica a 2 componenti in plastica resistente agli urti e alle cadute.
  • Affidabile. Montaggio sicuro e facile allentamento delle chiavi a bussola e delle parti di collegamento
  • Duraturo. Le parti soggette a usura possono essere facilmente sostituite con i set di ricambi del cricchetto
  • Comodo. Leva di comando facile da azionare per la rotazione a destra e a sinistra

Proprietà:

  • Numero di utensili: 2
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza mm (L): 310 mm
  • Peso: 808 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Fornitura:

Contenuto 2 pezzi:
  • 1 cricchetto, reversibile, impugnatura 2K n. art. 415: 1/4 pollici
  • 1 cricchetto, reversibile, impugnatura 2K n. art. 512: 1/2 pollici