Descrizione:
I perni della ventola PREMIUM A-P01 C X realizzati in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e dimensioni dell'albero. La disposizione radiale delle lamelle garantisce l'usura continua del tessuto abrasivo e l'esposizione continua di nuovi grani abrasivi. Ciò consente di ottenere prestazioni di smerigliatura costantemente elevate. L'elevata flessibilità delle spranghe garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e una ventilazione costante durante il processo di lavorazione significa che la superficie di lavoro viene riscaldata solo moderatamente. Mentre i perni della ventola con stelo da 3 mm sono caratterizzati dalle loro dimensioni estremamente ridotte, gli abrasivi con stelo da 6 mm sono gli utensili di rettifica più versatili di questo gruppo di prodotti. La loro elevata durata li predispone per un'ampia gamma di applicazioni e materiali.
Proprietà:
- Forma: Penna per affilare tasche in tessuto
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C X A-P01
- Dimensioni (P x P): 40 x 15 mm
- Diametro: 40 mm
- Spessore: 15 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Scelta di diverse dimensioni e dimensioni dell'albero
- Eccellenti prestazioni di smerigliatura e risultati costanti
- Elevata flessibilità e adattabilità
- Moderato sviluppo termico attraverso la ventilazione
- Eccellente gestibilità
Uso:
- Finitura, facile sbavatura, pulizia o preparazione per il post-trattamento (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccole parti o aree difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e cilindri, nonché pezzi con profili irregolari
- Produzione e manutenzione di macchine (industria chimica, farmaceutica e alimentare e negli ospedali), sbavatura e pulizia di parti stampate (industria automobilistica), ponteggi metallici, industria dell'arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inossidabile, produzione di stampi, produzione di utensili
Per:
Rifinitura, piccole operazioni di sbavatura, pulizia o preparazione per il trattamento successivo (cromatura, nichelatura o verniciatura) di piccoli pezzi o aree difficili da raggiungere, come superfici interne di tubi, cilindri e pezzi con profili irregolari.
Produzione e manutenzione di macchine per l'industria chimica, farmaceutica, alimentare e ospedaliera, sbavatura e pulizia di parti stampate nell'industria automobilistica, costruzione di strutture metalliche, industria dell'arredamento per oggetti in acciaio e acciaio inossidabile, costruzione di stampi, produzione di utensili.
Raccomandazioni:
- Grana 60 per una rimozione elevata del materiale
- Grana 80/120 per lavorazione universale
- Grani da 150 a 320 per lavori di precisione
- Rispettare la velocità massima
Caratteristiche:
- Lamelle flessibili per un lavoro accurato
- Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
- Massima durata e migliori risultati di smerigliatura