• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Carrello a ripiani ESD

Codice art.: 9101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7015
Tonalità cromatica, grigio Grigio ardesia
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Portata per piano di carico 50
Larghezza utile 1.000 mm
Profondità utile 600 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, ruota fissa no
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva 1.169 mm
Profondità totale 609 mm
Altezza complessiva 1.152 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9101
EAN / GTIN 4017976091013
Codice del produttore 9101
Numero-L L90080 1113
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere elettricamente conduttivi, grigio ardesia RAL 7015. Costruzione a vite e a innesto. 1 ripiano fisso e 2 ripiani mobili in pannello di legno conduttivo secondo DIN 68765, grigio chiaro. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, ruote con rivestimento in TPE-ESD (elastomero termoplastico), conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. Massimo comfort: Resistenza all’avviamento, al rotolamento e alla rotazione molto bassa. Funzionamento silenzioso su pavimenti piani. Pneumatici antitraccia. Fermi sulle ruote piroettanti. Portata per ripiano 50 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Portata piano (kg): 50
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 1152
  • Altezze dei piani (mm): 276, 676, 1076
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40