• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Serie di smerigliatrici a spazzola ∙ 112.1 mm

Codice art.: 9033-11/17
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Levigatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9033-11/17
EAN / GTIN 4000896222575
Codice del produttore 9033-11/17
Numero-L L60140 4831
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione di ruggine, vernice, residui di adesivo o agente di tenuta, così come per la pulizia di superfici metalliche e linee di saldatura con l'utilizzo di diversi abrasivi
  • Pulizia delicata ed efficace delle superfici
  • Il sistema di sostituzione rapida Roloc® permette una sostituzione veloce e semplice dei diversi abrasivi senza utensili aggiuntivi
  • Filetto platorello 14 pollici – 20 UNC
  • Dimensioni apparecchio: 112,1 x 152 x 45 mm
  • Contenuto:
    1 apparecchio base con nipplo di collegamento aria
    1 platorello per smerigliatrice sistema Roloc® (50 mm ∅)
    4 dischi di rimozione viola (duri)
    4 dischi di rimozione neri (morbidi)
    2 smerigliatrici a spazzola viola con disco ad alte prestazioni (grana 36)
    2 smerigliatrici a spazzola verdi con disco ad alte prestazioni (grana 50)
    2 smerigliatrici a spazzola bianche con disco ad alte prestazioni (grana 120)
    1 chiave di montaggio
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 86 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 3.11 m/s2
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 112.1 mm
  • Peso netto (kg): 0.54 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 75 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 15000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)
  • Numero utensili: 17

Prodotti correlati