CHIAVE A TESTA SFERICA

Codice art.: 89S.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 89S.30
EAN / GTIN 3148511269787
Codice del produttore 89S.30
Numero-L L60130 10155

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
  • La testa a sfera permette un angolo di rotazione fino a 20°, per luoghi difficili da raggiungere
  • brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 5.49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30.0 x 120.5
  • L [mm]: 120
  • Torx [No.]: T30
  • [g]: 30