Descrizione:
Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per il supporto di levigatura sono la soluzione perfetta per lavori di levigatura precisi, rapidi e lisci sull'acciaio. Le spazzole ad alte prestazioni offrono la massima durata utile e supportano le attività più impegnative, come la rimozione di vernice, ruggine e lacca, nonché la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, è possibile eseguire in modo efficiente lavori di sbavatura, il che significa che le spazzole rotonde Tyrolit possono essere utilizzate universalmente per una varietà di attività.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x L x a): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diametro: 180 mm
- Spessore: 22 mm
- Foratura: 32 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Utensile universale con la massima durata
Uso:
- Per rimuovere ruggine, vernice e vernice, sbavatura, preparazione di superfici e finitura dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per impurità leggere e lavorazioni di precisione
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Massima durata dell'utensile
- Lavoro veloce e fluido